MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 KOBALT/D. MARINE MT XXL

MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:16003-302-11010-2XL
Rubix:22832038
EAN:5711074443437
MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 KOBALT/D. MARINE MT XXL

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 KOBALT/D. MARINE MT XXL


Tweekleurig. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzak. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Verlengde rug. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal100% polyester
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat