MASCOT FLEECEJAS MARBURG 15703-259 ZWART MT XS
MASCOT FLEECEJAS MARBURG 15703-259
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15703-259-09-XS
Rubix:22861068
EAN:5711074357918

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEJAS MARBURG 15703-259 ZWART MT XS
Eenkleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Voering van mesh. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Binnenzak met rits. Verlengde rug. Borstzakken met rits. Pennenzakje. Voorzakken. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Elastiekband bij de pols. Reflectie-effecten.
Linker borst en bovenste deel van de rug is geschikt voor bedrukking.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Mesh voering.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Linker borst en bovenste deel van de rug is geschikt voor bedrukking.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Mesh voering.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,28 excl. BTW
/ stuk
€ 121,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen