MASCOT FLEECEJAS MESSINA 06042-137 KOBALT/MARINE MT 3XL

MASCOT FLEECEJAS MESSINA 06042-137

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:06042-137-1101-3XL
Rubix:22822436
EAN:5707209467584
MASCOT FLEECEJAS MESSINA 06042-137 KOBALT/MARINE MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat3xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS MESSINA 06042-137 KOBALT/MARINE MT 3XL


Tweekleurig. Anti-pilling materiaal. Deelbare rits. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Elastiekband bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar.
Fleece, anti-pilling (pluist niet).; Borstzak met rits.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht740 g
Kleurblauw
Maat3xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal100% polyester
Gewicht270 g/m²
Aangepaste tariefcode61023090
€ 51,00 excl. BTW
/ stuk
€ 61,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat