MASCOT FLEECEJAS MM BOGOTA 06542-151 MARINE MT XL

MASCOT FLEECEJAS MM BOGOTA 06542-151

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:06542-151-01-XL
Rubix:22860972
EAN:5707209386908
MASCOT FLEECEJAS MM BOGOTA 06542-151 MARINE MT XL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS MM BOGOTA 06542-151 MARINE MT XL


Lichtgewicht voering. Op bepaalde delen extra versterkt. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Binnenzak met klittenbandsluiting. Telefoonzak met klep en klittenbandsluiting. Elastiek en klittenbandsluiting bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar.
Licht materiaal.; Op bepaalde delen versterkt.; Binnenzakken.; Verstelbare manchetten met snelsluiting.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht640 g
Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 41,32 excl. BTW
/ stuk
€ 50,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat