MASCOT FLEECEJAS SALZBURG 05242-125 HV GEEL MT 3XL
MASCOT FLEECEJAS SALZBURG 05242-125
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:05242-125-17-3XL
Rubix:22822444
EAN:5707209368669

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEJAS SALZBURG 05242-125 HV GEEL MT 3XL
Fluorescerend, met reflecties. Winddichte voering. Deelbare rits. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzak met klittenbandsluiting. Elastiek bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar.
Winddichte voering.; Deelbare rits.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Elastiek bij de pols.; Rijgsnoer van elastiek aan de onderkant, via de zak verstelbaar.
Winddichte voering.; Deelbare rits.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Elastiek bij de pols.; Rijgsnoer van elastiek aan de onderkant, via de zak verstelbaar.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 960 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,16 excl. BTW
/ stuk
€ 122,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen