MASCOT FLEECEJAS SHEFFIELD 15503-259 ROOD/D. ANTR MT XL

MASCOT FLEECEJAS SHEFFIELD 15503-259

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15503-259-22218-XL
Rubix:22861028
EAN:5711074369843
MASCOT FLEECEJAS SHEFFIELD 15503-259 ROOD/D. ANTR MT XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleurrood
Maatxl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS SHEFFIELD 15503-259 ROOD/D. ANTR MT XL


Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Gewatteerd. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Hoge kraag. Binnenzak met ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Verlengde rug. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Pennenzakje. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel.
Effectieve isolatie door de licht gewatteerde voering.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Linker borst en bovenste deel van de rug is geschikt voor bedrukking.; Strechstof in de zij en elastische reflectiestrepen geven extra bewegingsvrijheid.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht860 g
Kleurrood
Maatxl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht345 g/m²
Materiaal100% polyester
139,00 excl. BTW
/ stuk
168,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat