MASCOT FLEECETRUI DAME ACC.SAFE 19353-316 HV RD/D.MAR MT 3XL
MASCOT FLEECETRUI DAME ACC.SAFE 19353-316
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19353-316-22210-3XL
Rubix:A0345201
EAN:5711074787128

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECETRUI DAME ACC.SAFE 19353-316 HV RD/D.MAR MT 3XL
Vrouwelijke pasvorm. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Hoge kraag. Tweekleurig. Rits bij de hals met windvanger. Voorzakken met rits. Elastiek bij de pols en aan de onderkant. Afneembare ID-kaarthouder. Reflectie-effecten.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Rits bij de hals met windvanger.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Afneembare ID-kaarthouder.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Rits bij de hals met windvanger.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Afneembare ID-kaarthouder.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 94% polyester/6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,48 excl. BTW
/ stuk
€ 110,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen