MASCOT FLEECETRUI DAME ACC.SAFE 19353-316 HV RD/D.MAR MT 4XL

MASCOT FLEECETRUI DAME ACC.SAFE 19353-316

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:19353-316-22210-4XL
Rubix:A0345203
EAN:5711074787135
MASCOT FLEECETRUI DAME ACC.SAFE 19353-316 HV RD/D.MAR MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurrood
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECETRUI DAME ACC.SAFE 19353-316 HV RD/D.MAR MT 4XL


Vrouwelijke pasvorm. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Hoge kraag. Tweekleurig. Rits bij de hals met windvanger. Voorzakken met rits. Elastiek bij de pols en aan de onderkant. Afneembare ID-kaarthouder. Reflectie-effecten.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Rits bij de hals met windvanger.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Afneembare ID-kaarthouder.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurrood
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal94% polyester/6% elastaan
€ 91,48 excl. BTW
/ stuk
€ 110,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat