MASCOT FLEECEVEST 22585-608 D. MARINE MT M
MASCOT FLEECEVEST 22585-608
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22585-608-010 M
Rubix:A0537601
Fabrikant:22585-608-010 M
EAN:5715411005944

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEVEST 22585-608 D. MARINE MT M
Met een waterafstotende finish. Moderne pasvorm. Hoge kraag. Sluiting met rits. Voorzakken. Binnenzakken. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant.
Hoog comfort en goede pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.
Hoog comfort en goede pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 89% gerecycled polyester/11% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,16 excl. BTW
/ stuk
€ 69,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
