MASCOT FLEECEVEST 22585-608 ZWART MT 3XL
MASCOT FLEECEVEST 22585-608
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22585-608-09 3XL
Rubix:A0537581
Fabrikant:22585-608-09 3XL
EAN:5715411006002

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEVEST 22585-608 ZWART MT 3XL
Met een waterafstotende finish. Moderne pasvorm. Hoge kraag. Sluiting met rits. Voorzakken. Binnenzakken. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant.
Hoog comfort en goede pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.
Hoog comfort en goede pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 89% gerecycled polyester/11% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,12 excl. BTW
/ stuk
€ 87,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
