MASCOT FLEECEVEST ACCEL. SAFE 19103-315 HV GEEL/D. MAR MT M

MASCOT FLEECEVEST ACCEL. SAFE 19103-315

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:19103-315-17010-M
Rubix:A0202762
EAN:5711074783953
MASCOT FLEECEVEST ACCEL. SAFE 19103-315 HV GEEL/D. MAR MT M

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEVEST ACCEL. SAFE 19103-315 HV GEEL/D. MAR MT M


Fluorescerend, met schuine reflectie. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Hoge kraag. Tweekleurig. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Elastiek bij de pols en aan de onderkant. Afneembare ID-kaarthouder.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Binnenzakken.; Afneembare ID-kaarthouder.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatm
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal94% polyester/6% elastaan
€ 103,80 excl. BTW
/ stuk
€ 125,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat