MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 ZWART MT M
MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18103-316-09 M
Rubix:A0339923
Fabrikant:18103-316-09 M
EAN:5711074985777



Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 ZWART MT M
Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Borstzak met rits.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Borstzak met rits.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% polyester/6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,68 excl. BTW
/ stuk
€ 73,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
