MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 D. ANTR/ZWART MT 3XL
MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18103-316-1809 3XL
Rubix:A0373869
Fabrikant:18103-316-1809 3XL
EAN:5711074650200



Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 D. ANTR/ZWART MT 3XL
Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Borstzak met rits.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Borstzak met rits.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Materiaal | 94% polyester/6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,40 excl. BTW
/ stuk
€ 93,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
