MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 D. ANTR/ZWART MT S

MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18103-316-1809 S
Rubix:A0373873
Fabrikant:18103-316-1809 S
EAN:5711074650248
MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 D. ANTR/ZWART MT S

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 D. ANTR/ZWART MT S


Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Borstzak met rits.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurantraciet
Materiaal94% polyester/6% elastaan
€ 60,68 excl. BTW
/ stuk
€ 73,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Secundaire kleur