MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316 D. MARINE/ZWART MT XXL
MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:06169-010-19-90C66
Rubix:22820529
EAN:5707209470645

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316 D. MARINE/ZWART MT XXL
Tweekleurig. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Hoge kraag. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Elastiek bij de pols en aan de onderkant. Stretchstof aan de zijden.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Elastiekband aan de pols en onderkant.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Elastiekband aan de pols en onderkant.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1340 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 90/66 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 94% polyester/6% elastaan |
| Gewicht | 310 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
