MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316 MOSGROEN/ZWART MT 3XL

MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17103-316-3309-3XL
Rubix:22871092
EAN:5711074601516
MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316 MOSGROEN/ZWART MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurgroen
Maat3xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316 MOSGROEN/ZWART MT 3XL


Tweekleurig. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Hoge kraag. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Elastiek bij de pols en aan de onderkant. Stretchstof aan de zijden.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Elastiekband aan de pols en onderkant.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgroen
Maat3xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal94% polyester/6% elastaan
€ 91,48 excl. BTW
/ stuk
€ 110,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat