MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316 D. ANTR/ZWART MT M

MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17103-316-1809 M
Rubix:22871068
EAN:5711074601752
MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316 D. ANTR/ZWART MT M

Technische samenvatting

Kleurkhaki
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEVEST ADVANCED 17103-316 D. ANTR/ZWART MT M


Tweekleurig. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Hoge kraag. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Elastiek bij de pols en aan de onderkant. Stretchstof aan de zijden.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Elastiekband aan de pols en onderkant.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurkhaki
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal94% polyester/6% elastaan
70,36 excl. BTW
/ stuk
85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat