MASCOT FLEECEVEST DAME ACCELERATE 18153-316 ZWART MT 4XL

MASCOT FLEECEVEST DAME ACCELERATE 18153-316

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18153-316-09 GR. 4XL SCHWARZ
Rubix:A0339813
EAN:5711074985647
MASCOT FLEECEVEST DAME ACCELERATE 18153-316 ZWART MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEVEST DAME ACCELERATE 18153-316 ZWART MT 4XL


Vrouwelijke pasvorm. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Dankzij het gladde oppervlak van het fleecemateriaal blijft vuil en stof niet vastzitten.; Speciaal getailleerd damesmodel.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal94% polyester/6% elastaan
77,40 excl. BTW
/ stuk
93,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen