MASCOT HOODIE GIMONT 51590-970 H. GROEN MT S
MASCOT HOODIE GIMONT 51590-970
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51590-970-333-S
Rubix:22861698
EAN:5711074495825

Documenten
Productdetails : MASCOT HOODIE GIMONT 51590-970 H. GROEN MT S
Basic. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Moderne pasvorm. Capuchon met voering. Deelbare rits. Voorzakken. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Versteviging in de nek. Verstevigde boord.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,53 excl. BTW
/ stuk
€ 44,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen