MASCOT HOODIE REGENSBURG 50572-963 ZWART/D. ANTR MT L
MASCOT HOODIE REGENSBURG 50572-963
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50572-963-0918-L
Rubix:22861510
EAN:5711074269624

Documenten
Productdetails : MASCOT HOODIE REGENSBURG 50572-963 ZWART/D. ANTR MT L
Premium Performance. Tweekleurig. Sterke kwaliteit. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Moderne pasvorm. Capuchon met voering. Voorzakken. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Capuchon met voering.; Voorzak.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Capuchon met voering.; Voorzak.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,16 excl. BTW
/ stuk
€ 69,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen