MASCOT HOODIE REVEL 51589-970 ZWART MT XL

MASCOT HOODIE REVEL 51589-970

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:51589-970-09-XL
Rubix:22861603
EAN:5711074465842
MASCOT HOODIE REVEL 51589-970 ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT HOODIE REVEL 51589-970 ZWART MT XL


Basic. Moderne pasvorm. Gekamde binnenkant. Capuchon met voering. Voorzakken. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Versteviging in de nek. Verstevigde boord.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht340 g/m²
Materiaal60% katoen/40% polyester
€ 33,40 excl. BTW
/ stuk
€ 40,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat