MASCOT JAS ACCEL. SAFE 19001-449 HV GEEL/D. MARINE MT S
MASCOT JAS ACCEL. SAFE 19001-449
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19001-449-17010-S
Rubix:A0343001
EAN:5711074816705

Documenten
Productdetails : MASCOT JAS ACCEL. SAFE 19001-449 HV GEEL/D. MARINE MT S
Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Tweekleurig. Groot ademend vermogen en wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met waterdichte rits. Voorzakken met waterdichte ritsen. Hoge kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van de jas. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Elastiek bij de pols. Met prints.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Borstzak met waterdichte rits.; Voorzakken met waterdichte ritsen.; Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Borstzak met waterdichte rits.; Voorzakken met waterdichte ritsen.; Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,24 excl. BTW
/ stuk
€ 219,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen