MASCOT JEANS MANHATTAN 15379-869 GEW. D. BL DENIM MT W30L32

MASCOT JEANS MANHATTAN 15379-869

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15379-869-66-W30L32
Rubix:22861939
EAN:5711074362400
MASCOT JEANS MANHATTAN 15379-869 GEW. D. BL DENIM MT W30L32

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat30/32
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT JEANS MANHATTAN 15379-869 GEW. D. BL DENIM MT W30L32


Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Rechterachterzak met extra zak.
Moderne, comfortabele pasvorm.; Tweevoudig gestikte naden aan de broekspijpen.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Gulp met rits.; Rechterachterzak met extra zak.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maat30/32
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht410 g/m²
Materiaal100% katoen
€ 78,28 excl. BTW
/ stuk
€ 94,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

30/32