MASCOT OVERALL DANVILLE 12311-630 ZWART MT 3XL
MASCOT OVERALL DANVILLE 12311-630
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12311-630-09-3XL
Rubix:22862279
EAN:5707209965806

Documenten
Productdetails : MASCOT OVERALL DANVILLE 12311-630 ZWART MT 3XL
Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders, broekspijpen en kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen. Hoge kraag. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorzakken. Toegang tot de broekzakken aan de binnenkant vanaf beide zijden. Achterzak met klep en verborgen drukknopen. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak. Manchetten met drukknoopregulering. Elastiek en rugplooi. Verstelbare kniezakken. Contraststiksels. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Vanaf beide zijden toegang tot de broekzakken aan de binnenkant.; Elastiek en plooien in de rug.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Vanaf beide zijden toegang tot de broekzakken aan de binnenkant.; Elastiek en plooien in de rug.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,32 excl. BTW
/ stuk
€ 156,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen