MASCOT OVERALL SAFARA 11019-025 HV ROOD/D. ANTR MT L
MASCOT OVERALL SAFARA 11019-025
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:11019-025-A49-L
Rubix:22867565
EAN:5707209888303

Documenten
Productdetails : MASCOT OVERALL SAFARA 11019-025 HV ROOD/D. ANTR MT L
Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de broekspijpen en mouwen. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Binnenkraag van tricot. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszakken zonder windvanger. Borstzak met rits. Borstzak met klep en magneetsluiting. D-ring. Penhouder. Borstzakken met windvanger. Binnenzak met rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Mouwzak met rits. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak. Rits met windvanger aan de buitenkant onderaan de broekspijpen. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols. Het artikel mag NIET worden gebruikt door personen met een pacemaker/ICD e.d. vanwege de magnetische reactie bij de borszaksluiting.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; D.m.v magneten sluit de borstzak na gebruik.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; D.m.v magneten sluit de borstzak na gebruik.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3360 g |
| Kleur | rood |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,44 excl. BTW
/ stuk
€ 368,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
