MASCOT OVERHEMD GREENWOOD 12004-530 D. MARINE MT 47-48

MASCOT OVERHEMD GREENWOOD 12004-530

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12004-530-010-47-48
Rubix:22862336
EAN:5707209969941
MASCOT OVERHEMD GREENWOOD 12004-530 D. MARINE MT 47-48

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat47/48
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT OVERHEMD GREENWOOD 12004-530 D. MARINE MT 47-48


Premium. Moderne pasvorm. Knoopsluiting. Kraag wordt op de plaats gehouden door verborgen knopen. Borstzakken met klep. Penhouder. Mouwen kunnen opgerold en vastgezet worden met een knoop. Splitjes aan de mouweinden zijn versterkt. Manchetten met knoopregulering.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Verdekte knoop voor het vastzetten van de kraag.; Mouwen kunnen opgerold en vastgezet worden met een knoop.; Versterkte mouwsplit.; Verstelbare manchetten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht580 g
Kleurmarineblauw
Maat47/48
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht200 g/m²
Materiaal100% katoen
€ 51,88 excl. BTW
/ stuk
€ 62,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat