MASCOT OVERHEMD MESA 13004-230 ANTRACIET MT 39-40
MASCOT OVERHEMD MESA 13004-230
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:13004-230-888-39-40
Rubix:22862405
EAN:5711074084845

Documenten
Productdetails : MASCOT OVERHEMD MESA 13004-230 ANTRACIET MT 39-40
Premium. Moderne pasvorm. Knoopsluiting. Kraag wordt op de plaats gehouden door verborgen knopen. Borstzakken met klep. Penhouder. Mouwen kunnen opgerold en vastgezet worden met een knoop. Splitjes aan de mouweinden zijn versterkt. Manchetten met knoopregulering.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Verdekte knoop voor het vastzetten van de kraag.; Mouwen kunnen opgerold en vastgezet worden met een knoop.; Versterkte mouwsplit.; Verstelbare manchetten.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Verdekte knoop voor het vastzetten van de kraag.; Mouwen kunnen opgerold en vastgezet worden met een knoop.; Versterkte mouwsplit.; Verstelbare manchetten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 39/40 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,32 excl. BTW
/ stuk
€ 50,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen