MASCOT PARKA SAVONA 00930-880 HV ORANJE/MARINE MT XL

MASCOT PARKA SAVONA 00930-880

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00930-880-141-XL
Rubix:22822603
EAN:5708628052955
MASCOT PARKA SAVONA 00930-880 HV ORANJE/MARINE MT XL
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatxl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PARKA SAVONA 00930-880 HV ORANJE/MARINE MT XL


Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Uitritsbare quiltvoering. Sluiting met tweewegrits, dubbele windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken met klep en verborgen drukknopen. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Uitneembare binnenvoering.; Tweeweg ritssluiting, dubbele windvanger en verborgen drukknopen.; Binnenzak met rits onder de windvanger, b.v. voor de telefoon, is eenvoudig te bereiken zonder de jas te openen.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2000 g
Kleuroranje
Maatxl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Ademendja
Materiaal100% polyester (mascotex®)
Aangepaste tariefcode62033310
€ 202,36 excl. BTW
/ stuk
€ 244,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat