MASCOT PARKA VANCOUVER 07930-880 HV ORANJE MT S
MASCOT PARKA VANCOUVER 07930-880
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:07930-880-14-S
Rubix:22823315
EAN:5707209573124

Documenten
Productdetails : MASCOT PARKA VANCOUVER 07930-880 HV ORANJE MT S
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Uitritsbare quiltvoering. Sluiting met tweewegrits, dubbele windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken met klep en drukknoopsluiting. Binnenzak met klittenbandsluiting. Aan te snoeren aan de onderkant. Tricot (verborgen in windvanger) en klittenbandsluiting bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Uitneembare binnenvoering.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Uitneembare binnenvoering.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1920 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester (mascotex®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,20 excl. BTW
/ stuk
€ 237,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen