MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-620 ZWART MT L

MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-620

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00516-620-09-L
Rubix:22823397
EAN:5708628161183
MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-620 ZWART MT L

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-620 ZWART MT L


Waterafstotend. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de mouwen. Deelbare rits. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Twee binnenzakken waarvan één met rits.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1320 g
Kleurzwart
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal52% katoen/48% nylon
Aangepaste tariefcode62033210
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat