MASCOT PILOTJACK BOLZANO 00922-620 ROOD/MARINE MT XL
MASCOT PILOTJACK BOLZANO 00922-620
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00922-620-21-XL
Rubix:22823469
EAN:5708628175074

Documenten
Productdetails : MASCOT PILOTJACK BOLZANO 00922-620 ROOD/MARINE MT XL
Tweekleurig. Waterafstotend. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de mouwen. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met klep. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1380 g |
| Kleur | rood |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 52% katoen/48% nylon |
| Gewicht | 240 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,28 excl. BTW
/ stuk
€ 121,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen