MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 00520-620 ZWART MT XL

MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 00520-620

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00520-620-09-XL
Rubix:22823588
EAN:5708628034708
MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 00520-620 ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 00520-620 ZWART MT XL


Waterafstotend. Afneembare bontkraag. Uitritsbare bontvoering. Voering van quilt in de mouwen. Afneembare mouwen. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Uitneembare bontvoering en afneembare kraag en mouwen.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zak met rits op de mouw.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1600 g
Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal52% katoen/48% nylon
€ 103,80 excl. BTW
/ stuk
€ 125,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat