MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 00520-620 ANTRACIET MT XL
MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 00520-620
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00520-620-888-XL
Rubix:22823540
EAN:5708628061438

Documenten
Productdetails : MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 00520-620 ANTRACIET MT XL
Waterafstotend. Afneembare bontkraag. Uitritsbare bontvoering. Voering van quilt in de mouwen. Afneembare mouwen. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Uitneembare bontvoering en afneembare kraag en mouwen.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zak met rits op de mouw.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Uitneembare bontvoering en afneembare kraag en mouwen.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zak met rits op de mouw.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 52% katoen/48% nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,80 excl. BTW
/ stuk
€ 125,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen