MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 05020-660 HV ORANJE MT 3XL

MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 05020-660

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:05020-660-14-3XL
Rubix:22823591
EAN:5707209409348
MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 05020-660 HV ORANJE MT 3XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 05020-660 HV ORANJE MT 3XL


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Waterafstotend. Afneembare bontkraag. Uitritsbare bontvoering. Voering van quilt in de mouwen. Afneembare mouwen. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzakken met rits. Vul het product aan met een capuchon, 10544-660 (zie MASCOT® COMPLETE).
Waterafstotend materiaal.; Uitneembare bontvoering en afneembare kraag en mouwen.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2100 g
Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendnee
Materiaal80% polyester/20% katoen
192,68 excl. BTW
/ stuk
233,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat