MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620 KOBALT/MARINE MT 4XL

MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00920-620-1101-4XL
Rubix:22823645
EAN:5708628287395
MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620 KOBALT/MARINE MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat4xl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620 KOBALT/MARINE MT 4XL


Tweekleurig. Waterafstotend. Uitritsbare bontvoering. Afneembare bontkraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met klep. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Afneembare mouwen. Voering van quilt in de mouwen. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 10539-620 (zie MASCOT® COMPLETE).
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1800 g
Kleurblauw
Maat4xl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal52% katoen/48% nylon
Aangepaste tariefcode62033210
€ 163,64 excl. BTW
/ stuk
€ 198,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat