MASCOT PILOTJACK ST MORITZ 00534-880 HV ORANJE MT M

MASCOT PILOTJACK ST MORITZ 00534-880

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00534-880-14-M
Rubix:22823706
EAN:5708628108942
MASCOT PILOTJACK ST MORITZ 00534-880 HV ORANJE MT M
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatm
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PILOTJACK ST MORITZ 00534-880 HV ORANJE MT M


Fluorescerend, met reflecties. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de mouwen. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1430 g
Kleuroranje
Maatm
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendja
Materiaal100% polyester (mascotex®)
Aangepaste tariefcode62033310
163,64 excl. BTW
/ stuk
198,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat