MASCOT POLOSHIRT 25083-771 D.MARINE/HV ORANJE MT 2XL
MASCOT POLOSHIRT 25083-771
Zie technische informatieReferenties
Mascot:25083-771-01014-2XL
Rubix:A0732107
Fabrikant:25083-771-01014-2XL
EAN:5715411161459

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT 25083-771 D.MARINE/HV ORANJE MT 2XL
Mascot poloshirt 25083-771 d.marine/hv oranje mt 2xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Materiaal | 55% gerecycled polyester/45% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
