MASCOT POLOSHIRT BANDOL 51587-969 ZWART MT XL

MASCOT POLOSHIRT BANDOL 51587-969

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:51587-969-09-XL
Rubix:22863282
EAN:5711074481743
MASCOT POLOSHIRT BANDOL 51587-969 ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT BANDOL 51587-969 ZWART MT XL


Basic. Moderne pasvorm. Knoopsluiting. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Verstevigde boord.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot kraag.; Tricot bij de armen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht220 g/m²
Materiaal95% katoen/5% elastaan
19,32 excl. BTW
/ stuk
23,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat