MASCOT POLOSHIRT BANDOL 51587-969 L. BLAUW MT L
MASCOT POLOSHIRT BANDOL 51587-969
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51587-969-71-L
Rubix:22863321
EAN:5711074482627

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT BANDOL 51587-969 L. BLAUW MT L
Basic. Moderne pasvorm. Knoopsluiting. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Verstevigde boord.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot kraag.; Tricot bij de armen.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot kraag.; Tricot bij de armen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 220 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen/5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen