MASCOT POLOSHIRT BIANCO 50302-260 MARINE/KORENBLAUW MT L
MASCOT POLOSHIRT BIANCO 50302-260
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50302-260-111-L
Rubix:22823950
EAN:5707209558749

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT BIANCO 50302-260 MARINE/KORENBLAUW MT L
Premium. Tweekleurig. Gekamd katoen. Tricot in de kraag. Rits bij de hals. Borstzak. Split aan beide zijden. Verlengde rug. Contraststiksels. Verstevigde boord.
Tricot kraag.; Rits bij de hals.; Borstzak.; Zijsplitjes.; Enigzins verlengd rugpand.
Tricot kraag.; Rits bij de hals.; Borstzak.; Zijsplitjes.; Enigzins verlengd rugpand.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 62052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,60 excl. BTW
/ stuk
€ 29,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen