MASCOT POLOSHIRT BORNEO 00783-260 ZWART MT M

MASCOT POLOSHIRT BORNEO 00783-260

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00783-260-09-M
Rubix:22824062
EAN:5708628288835
MASCOT POLOSHIRT BORNEO 00783-260 ZWART MT M

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT BORNEO 00783-260 ZWART MT M


Premium. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Knoopsluiting. Borstzak. Verstevigde boord.
Tricot kraag.; Knoopsluiting.; Tricot bij de armen.; Borstzak.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Kleurzwart
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht180 g/m²
Materiaal60% katoen/40% polyester
Aangepaste tariefcode62052000
21,08 excl. BTW
/ stuk
25,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Hoofdmateriaal