MASCOT POLOSHIRT COOLDRY CROSSOVER 17083-941 STEENGRIJS MT M

MASCOT POLOSHIRT COOLDRY CROSSOVER 17083-941

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17083-941-89-M
Rubix:A0616869
EAN:5715411108751
MASCOT POLOSHIRT COOLDRY CROSSOVER 17083-941 STEENGRIJS MT M

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT COOLDRY CROSSOVER 17083-941 STEENGRIJS MT M


Premium. CoolDry is een extreem vochtregulerend materiaal. Sneldrogend. Moderne pasvorm. Verstevigde boord. Knoopsluiting. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Split aan beide zijden.
CoolDry is bovendien zeer sneldrogend, wat heel belangrijk is om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; CoolDry is een materiaal dat extreem goed transpiratievocht van het lichaam naar de buitenkant van het materiaal transporteert zodat het kan verdampen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Zijsplitjes.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht165 g/m²
Materiaal100% gerecycled polyester
29,00 excl. BTW
/ stuk
35,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat