MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20583-797 D. ANTRACIET MT 4XL
MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20583-797
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20583-797-18-4XL ONE
Rubix:A0337788
EAN:5711074770557

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20583-797 D. ANTRACIET MT 4XL
Premium. Moderne pasvorm. Tricot in de kraag. Knoopsluiting. Verstevigde boord.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Tricot kraag.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Tricot kraag.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 100% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,96 excl. BTW
/ stuk
€ 26,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
4xl