MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20683-787 D. ANTRACIET MT XS

MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20683-787

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:20683-787-18 XS ONE
Rubix:A0374433
EAN:5711074769728
MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20683-787 D. ANTRACIET MT XS

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatxs
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20683-787 D. ANTRACIET MT XS


Premium. Moderne pasvorm. Knoopsluiting. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Verstevigde boord.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte gerecycled polyester van gecertificeerde partners;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maatxs
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht180 g/m²
Materiaal60% biologisch katoen/40% gerecycled polyester
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat