MASCOT POLOSHIRT DAME ACC. 18393-961 H. BLAUW/D.MAR MT 3XL
MASCOT POLOSHIRT DAME ACCEL. 18393-961
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18393-961-91010-3XLONE
Rubix:A0191061
EAN:5711074733927

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT DAME ACC. 18393-961 H. BLAUW/D.MAR MT 3XL
Premium Performance. Vrouwelijke pasvorm. Sterke kwaliteit. Tricot in de kraag. Sluiting met verborgen knopen. Verstevigde boord. Print op gedeeltes van het product.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Tricot kraag.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Tricot kraag.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,08 excl. BTW
/ stuk
€ 52,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen