MASCOT POLOSHIRT DAME ACCELERATE 18393-961 ROOD/ZWART MT XXL
MASCOT POLOSHIRT DAME ACCELERATE 18393-961
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18393-961-20209-2XLONE
Rubix:A0191088
EAN:5711074733750

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT DAME ACCELERATE 18393-961 ROOD/ZWART MT XXL
Premium Performance. Vrouwelijke pasvorm. Sterke kwaliteit. Tricot in de kraag. Sluiting met verborgen knopen. Verstevigde boord. Print op gedeeltes van het product.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Tricot kraag.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Tricot kraag.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen