MASCOT POLOSHIRT DAME CROSSOVER 20693-787 D. MARINE MT XL
MASCOT POLOSHIRT DAME CROSSOVER 20693-787
Zie technische informatieReferenties
Mascot:20693-787-010 XL ONE
Rubix:A0353653
Fabrikant:20693-787-010 XL ONE
EAN:5711074772803

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT DAME CROSSOVER 20693-787 D. MARINE MT XL
Speciaal getailleerd damesmodel.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.
Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.
Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.
Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.
Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.
Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.
Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 60% biologisch katoen/40% gerecycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
