MASCOT POLOSHIRT DAME SAMOS 50363-861 D. MARINE MT XS
MASCOT POLOSHIRT DAME SAMOS 50363-861
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50363-861-010-XS
Rubix:22824147
EAN:5707209631756

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT DAME SAMOS 50363-861 D. MARINE MT XS
Premium. Vrouwelijke pasvorm. Gekamd katoen. Verstevigde boord. Knoopsluiting. Tricot in de kraag en bij de mouwen.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Tricot kraag.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot bij de armen.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Tricot kraag.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot bij de armen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 230 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen/5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,84 excl. BTW
/ stuk
€ 27,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen