MASCOT POLOSHIRT MANILA 50206-857 GRAFIETBLAUW MT 3XL
MASCOT POLOSHIRT MANILA 50206-857
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50206-857-A88-3XL
Rubix:22831704
EAN:5707209853424

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT MANILA 50206-857 GRAFIETBLAUW MT 3XL
Premium. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Tricot kraag. Knoopsluiting. Tricot bij de pols. Versteviging in de nek. Nek- en schouderband.
100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Kraag van tricot met knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Versteviging bij de hals.; Tricot bij de armen.
100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Kraag van tricot met knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Versteviging bij de hals.; Tricot bij de armen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 220 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
