MASCOT POLOSHIRT MURTON 50130-933 HV ORANJE/D. ANTR MT XXL
MASCOT POLOSHIRT MURTON 50130-933
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50130-933-1418-2XL
Rubix:22862881
EAN:5711074319794

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT MURTON 50130-933 HV ORANJE/D. ANTR MT XXL
Premium. Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Moderne pasvorm. Zacht katoen aan de binnenkant en slijtvast polyester aan de buitenkant. Elastische reflectieband. Tricot in de kraag. Rits bij de hals. Netmateriaal met ventilatie onder de armen.
Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor extra comfort.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Ventilatie onder de armen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor extra comfort.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Ventilatie onder de armen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | nee |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen